Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalterung 90° für LED-Arbeitsleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalterung 90°
Magnethalterung 90°
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-900/94
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/94
EAN/GTIN:
     4260131237911
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Montageplatte
led arbeitsleuchte bauer + böcker

Magnethalterung 90°

Unser Zubehör ist auf vielfältige Weise einsetzbar. Die verschiedenen Halterungen für unser Leuchtenprogramm bilden die ideale Ergänzung. Die metallischen Aufnahmen bieten einen idealen Untergrund für unsere gummierten Magnete. Die Magnethalterung 90° dient zur Befestigung der Arbeitsleuchten "Flexi", "Glanzlicht", "Fluter" und "Punktstrahler" an senkrechten metallischen Flächen.

  • Ausführung: Kompatibel mit allen Arbeitsleuchten
Weitere Informationen:
Gewicht:
550
Haftfläche Ø:
90 mm
Material:
Metall/Gummi
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Standfuß, Tischklemme, Federklemme, Magnethalterung, Leuchte, Lampe, Tisch, Befestigung, befestigen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/95
ab € 10,08*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,19*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.