Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090630015 Herst.-Nr.: 900/41 EAN/GTIN: 4260131235450 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Flexi, ohne Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Weitere Informationen: | | Modell: | Flexi | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led arbeitslampe 24v, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, Böcker, Arbeits-Leuchte, LED, LED-Arbeitsleuchte, LED-Leuchte, LED-Maschinen-Leuchte, 3090630015, 90630015 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 87,68* | € 108,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,34* | € 109,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 87,91* | € 110,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,31* | € 112,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,71* | € 135,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|