Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischklemme
Tischklemme
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-900/91
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/91
EAN/GTIN:
     4260131235504
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter

Tischklemme

Unser Zubehör ist auf vielfältige Weise einsetzbar. Die verschiedenen Halterungen für unser Leuchtenprogramm bilden die ideale Ergänzung. Die metallischen Aufnahmen bieten einen idealen Untergrund für unsere gummierten Magnete. Die Tischklemme für die Arbeitsleuchten "Flexi", "Glanzlicht", "Fluter" und "Punktstrahler" dient zur Befestigung der Lampen an nicht magnetischen Tischen oder sonstigen Oberflächen und Gegenständen.

  • Ausführung: Kompatibel mit allen Arbeitsleuchten
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Haftfläche Ø:
90 mm
Klemmöffnung:
90 mm
Material:
Metall, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Montageplatte, Klemme für Tischleuchte, Tischleuchtenklemme, arbeitslampe led, arbeitslampe, Standfuß, Tischklemme, Federklemme, Magnethalterung, Leuchte, Lampe, Tisch, Befestigung, befestigen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/95
€ 14,55*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/94
€ 24,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/96
€ 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.