Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R266, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-673342
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     266-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Isolierender Stoßschutzhandschuh mit wasserdichter Barriere und Griffsystem.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der hochbelastbare Stoßschutzhandschuh Ringers 266 kombiniert Isolierung und eine wasserdichte Barriere mit einem Griffsystem an der Handfläche aus Kunstleder, und schützt damit vor Stoß- und Elementeinwirkungen.

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, weniger Ausziehnotwendigkeit der Handschuhe.

Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
  • Handhabung von Eisen/Bohrturmarbeiten
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Reinigung und Wiederherstellung des Umfeldes
  • Handhabung von Eisen
  • Wartung und Reparatur von Ventilen und Leitungen
  • Führen von Schwermaschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A3
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • EN 511:2006
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
5 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz auf Rot
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3233BP
Schutz gegen Kälterisiken:
221
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 238,76*
€ 308,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 241,18*
€ 308,89*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 319,96*
€ 342,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,89*
€ 367,5791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,97*
€ 355,7743
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 292,96*
€ 348,6224
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 287,08*
€ 341,6252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,56*
€ 314,8264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,19*
€ 309,6261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,18*
€ 287,0042
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 48,236* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.