Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R133, Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell R133 Ringers Gloves Gr. 7 Aufprallschutz Handschuh
Ansell R133 Ringers Gloves Gr. 7 Aufprallschutz Handschuh
Ansell R133 Ringers Gloves Gr. 7 Aufprallschutz Handschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673307
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     133-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochsichtbarer, tastsensibler Handschuh mit Sicherheitsstulpe für die Automotive-Industrie.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der Handschuh Ringers 133 Turbo Plus bietet einen flexiblen, leichtgewichtigen Schutz, eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Touchscreen-Fähigkeit für Arbeiten in der Automotive-Industrie. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Exzellente Griffsicherheit durch Innenhandverstärkung aus hochwertigem Kunstleder.

• Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch einen Klettverschluss mit Zuglasche.

Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
  • Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
  • Reparatur und Austausch von Karosserieteilen
  • Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
  • Reparatur von Getrieben
  • Reifenumsetzung und -wechsel
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Fahren von Gabelstaplern und Fahrzeugen
  • Bestücken der Produktionsstraße
  • Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen


Grip Design: Kunstleder

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A1
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009


Verpackungseinheit:
5 Paar pro Beutel;
24 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Nicht zutreffend
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2121X
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,29*
€ 75,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 75,91*
23 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 83,08*
10 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 91,35*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,21*
€ 84,7399
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 11,004* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.