| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-495346 Herst.-Nr.: 10-1003M EAN/GTIN: 8718564520026 |
| |
|
| | |
| Schweißerhandschuh (Argon) Nr. 10-1003 Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 (09.2005) TYPE A/B Ausführung: •Verstärktes Daumenband •Wildlederseite außen, genarbte Seite innen •Manschette aus gespaltenem Schweinsleder •Mit 3-fach-KEVLAR® vernäht und nahtloser Zeigefinger Weitere Informationen: | | Größe: | M | Marke: | WELDAS® | Schutz nach: | EN 388 3.1.2.1. / EN 407 4.1.3.X.4.X. | Herstellerartikelnummer: | 10-1003M | Herstellername: | Weldas Europe B.V. | Markenname: | WELDAS | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh m, schnittschutz handschuhe, weldas lederhandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,62* | € 13,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,41* | € 15,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,81* | € 15,78* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,54* | € 18,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,54* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|