| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306282 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718564520026 |
| |
|
| | |
| WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. M Ein nahtloser Zeigefinger bietet ungehinderte Kontrolle über Schweißdrähte mit einem kleinen Durchmesser und ultraleichte WIG-Brenner. SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Schweinsleder. Er ist mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht. Geprüft und zertifiziert durch TÜV nach: EN12477 Type A / B (EN407: 413X4X, EN 388: 3121). - EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken - EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe - EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 8 / M | Länge [mm]: | 350 | Schutzklasse: | EN 12477, EN 388, EN 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh kevlar |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,60* | € 13,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,75* | € 15,82* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,47* | € 18,14* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,81* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|