Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 10
Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494176
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402005/10
EAN/GTIN:
     4018949402010
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Nappalederhandschuh »Power Grip III«

Zulassung/Norm: EN 420
Eigenschaften:
•Gute Griffeigenschaften
•Gutes Tastgefühl
•Regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neoprene-Bündchen
Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: Mikrogewebe, Neoprene, Beschichtung: Ziegen Nappaleder
Länge: 260 mm
Farbe: rot-schwarz-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
402005/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,97*
€ 6,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,54*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 6,74*
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,13*
Lager 6C8MS
90
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.