Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 9
Handschuh PowerGrip3, Nappaleder m. Klett,Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494175
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402005/9
EAN/GTIN:
     4018949402096
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Nappalederhandschuh »Power Grip III«

Zulassung/Norm: EN 420
Eigenschaften:
•Gute Griffeigenschaften
•Gutes Tastgefühl
•Regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neoprene-Bündchen
Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: Mikrogewebe, Neoprene, Beschichtung: Ziegen Nappaleder
Länge: 260 mm
Farbe: rot-schwarz-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
9
Herstellerartikelnummer:
402005/9
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 6,26*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,32*
10
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 6,45*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 6,59*
Lager 6C8MS
100
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.