Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Hage, Rindvoll leder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Hage, Rindvoll leder, Größe 10
Handschuh Hage, Rindvoll leder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494173
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     290900/10
EAN/GTIN:
     4018949929104
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
Handschuh »Hage«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
•Gute Fingerbeweglichkeit
•Eng anliegend
•Gute Griffeigenschaften
•Atmungsaktiv
•Doppelnähte
•Gefüttert
•Canvas-Stulpe
•pH-Hautneutral
•Schadstoffgeprüft
Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Vollleder
Länge: 270 mm
Farbe: natur-beige

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.3.
Herstellerartikelnummer:
290900/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Indien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,68*
3 Tage
989
12
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 2,71*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,78*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 2,89*
Lager 6C8MS
228
12
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.