Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 74-teilig + Koffer Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment 74-teilig + Koffer Gedore
Werkzeugsortiment 74-teilig + Koffer Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488955
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082121
EAN/GTIN:
     4010886950852
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Werkzeugsortiment Nr. 1041-001

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:
5 Ring-Maulschlüssel 10| 13| 17| 19| 22 mm
1 Hebel-Umschaltknarre 1/4"
11 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4,5| 5| 5,5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 4| 5| 6| 8 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 1/4" 4,5| 5,5| 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH 1| PH 2| PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ 1| PZ 2| PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" T 10| T 15| T 20| T 25| T 27| T 30| T 40
1 Bit-Adapter
1 Adapter 1/4"-Außen-6-kant auf 1/4"-Außen-4-kant
1 Kardanverlängerung 1/4" 50 mm
8 Winkelschraubendreher 2| 2,5| 3| 4| 5| 6| 8| 10 mm
5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3| 4| 5,5| 6,5| 8
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0| PH 1| PH 2
1 Schon- und Schlosserhammer Ø 30 mm
1 Taschen-Messschieber
1 Taschenbandmaß 3 m
1 Spannungsprüfer 1-polig
1 Absiolierzange 160 mm
1 Mehrzweck-Zange 200 mm
1 Kraft-Kombizange 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider 160 mm
1 Universalzange 255 mm
2 Flachmeißel 125| 150 mm
1 Kreuzmeißel 125 mm
1 Durchtreiber Ø 3 mm, 120 mm
1 Körner Ø 4 mm, 120 mm
1 Splinttreiber Ø 4 mm, 150 mm
1 Kabelmesser
1 Drahtbürste 3-reihig

Weitere Informationen:
Anzahl:
74-teilig
Breite:
490 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
395 mm
Gewicht:
10,6 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3082121
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 445,57*
€ 478,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,73*
€ 478,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,25*
€ 494,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,31*
€ 495,36*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 465,76*
€ 498,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
666-U-20
ab € 68,25*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,73*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,40*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,09*
Zubehör
Gedore
7 22
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.