Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-U-20 Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2998211
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     666-U-20
EAN/GTIN:
     4010886948767
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseleinsätze, Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet, In Kunststoffbox mit Sichtfenster
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
143 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
107 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
35
Netto-Gewicht [kg]:
0,57 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Schraubendreherbit 1/4" 6-kant 4 5 6 8 mm Schraubendreherbit 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schraubendreherbit 1/4" Kreuzschlitz PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 Schraubendreherbit 1/4" Schitz 4,5 5,5 6,5 mm Kardanverlängerung 1/4" 50 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt Adapter 1/4" 6kt Außen - 1/4" 4kt Außen GEDORE Umschaltknarre 1/4" No. 2093 U-20
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.