Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1041-001 Werkzeugsortiment im Koffer 74-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3082121
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1041-001
EAN/GTIN:
     4010886950852
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Basisausstattung für alle Gewerke, Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort, Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Robuster Rahmen aus Aluminium, Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 1/4" 35tlg Winkelschraubendreher No. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, im Halter Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, Kopf-D.30 mm Taschen-Messschieber No. 710 Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Universalzange No. 142 10 JC, 10" Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90 mm Drahtbürste No. 644, 3-reihig + Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L
Ursprungsland:
Europäische Union
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtbreite [mm]:
490 mm
Gesamthöhe [mm]:
185 mm
Gesamtlänge [mm]:
395 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
74
Inhalt für Sätze:
WK 1041 L 7 10 7 13 7 17 7 19 7 22 666-U-20 PH 42-88 142 10 TL 106 0513-09 644 60 P 8 2150 3 2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2150 8 2160 PH 0 2160 PH 1 2160 PH 2 247 H-30 710 4534-3 4615 3 8098-160 JC 8133-200 JC 8250-180 JC 8316-160 JC 142 10 TL 106 0513-09 644
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht [kg]:
10,6 kg
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
666-U-20
ab € 68,25*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,73*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,40*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,09*
Zubehör
Gedore
7 22
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.