Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6090800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 19
EAN/GTIN:
     4010886609088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Gewicht [lbs]:
0,310 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
42 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11,5 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,94*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,42*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,52*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,87*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,18*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.