Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 1041-001 74-tlg.im Hartschalenkoffer universell GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000802224
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082121
EAN/GTIN:
     4010886950852
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
mit universeller Bestückung · mit Werkzeugen in Handwerker und IndustriequalitätBestehend aus:je 1 Ring-Maulschlüssel SW 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm (7)je 1 Winkelschraubendrehersatz 8-tlg. 2 - 10 mm (PH 42-88)1 Rollgabelschlüssel 200 mm, Arbeitsbereich max. 25 mm (60 P 8)je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm (2150)je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 (2160)1 Schon- und Schlosserhammer rückschlagfrei KOMBI-PLUS R (247 H-30)1 Taschen-Messschieber, Meßbereich 140 mm (710)1 Stahlbandmaß, Band-L. 3 m (4534-3)1 einpoliger Spannungsprüfer 3,0 x 60 mm, Arbeitsbereich 220 - 250 V AC (4615 3)1 Abisolierzange 160 mm 2K-Griff (8098-160 JC)1 Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff (8133-200 JC)1 Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff (8250-180 JC)1 Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff (8316-160 JC)1 Wasserpumpenzange L. 255 mm, Arbeitsbereich max. 38 mm (142 10 JC)1 Kabelmesser Klingen-L.90 mm (0513-09)1 Drahtbürste 3-reihig (644)1 Schlagwerkzeugsatz, 6-tlg. (106) bestehend aus:Flachmeissel, 8-kant, Länge 125 mm (97-125)Flachmeissel, 8-kant, Länge 150 mm (97-150)Kreuzmeissel, 8-kant, Länge 150 mm (98-125)Durchtreiber, 8-kant, Kopf-Ø 3 mm (99 12-3)Körner, 8-kant, (100-10)Splintentreiber, 4 mm, (119-4)1 6,3 mm (1/4”) Bit-Steckschlüsselbox, mit Knarre 35-tlg. (666-U-20) bestehende aus:je 1 Kraft-Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4”) Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mmje 1 Bit mit 6,3 mm (1/4”) Sechskantantriebfür Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 / 8 mmfür Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mmKardanverlängerung 6,3 mm (1/4”) Länge 50 mm1 Bitadapter 6,3 mm (1/4”)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4”)-Innensechskant1 Adapter 6,3 mm (1/4”)-Außensechskant auf 6,3 mm ( 1/4”)-Außenvierkant1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”) (2093 U-20)Schalenkoffer:max. Zuladung 30 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges ZahlencodeschlossAußenmaße: 395 x 490 x 185 mm (L x B x H)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 490mm· Tiefe: 395mm· Höhe: 185mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
74-teilig
Ausführung:
im Hartschalenkoffer
Bestückung:
universell
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 445,76*
€ 481,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,29*
€ 481,10*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,07*
€ 497,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,95*
€ 497,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,83*
€ 499,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,52*
€ 577,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 475,42*
€ 565,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
666-U-20
ab € 68,15*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,73*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,43*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,28*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,09*
Zubehör
Gedore
7 22
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.