Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 17 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6090720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 17
EAN/GTIN:
     4010886609071
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,111 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Gewicht [lbs]:
0,240 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
25,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
38 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,5 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,76*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,09*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,95*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,41*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,56*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,17*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.