Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284260 Herst.-Nr.: 62-401-7 EAN/GTIN: 3252449018215 |
| |
|
| | |
| Kategorie III Naturgummilatex. Naturkautschuk Baumwoll-Jersey Schutzstulpe Strukturierte Ausführung Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen. Sehr gute Flexibilität. Flüssigkeitsdichte Beschichtung. Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C). Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten. Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, 62-401, Handschuh Ansell |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 4,72* | € 6,94* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 5,08* | € 15,67* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 31,07004* | € 39,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 31,89* | € 41,93004* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,02002* | € 43,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,83667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|