Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284069
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, vierkant

• Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm
• Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Überflur 900 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
herausnehmbar
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470FB
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 110,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 110,58*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 110,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 120,58*
26 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 131,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,90*
Zubehör
Schake
ab € 10,91*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,71*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,60*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 4,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.