Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384711597
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

• Langlebig und stabil
Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Anwendungsbeispiele:
Für alle Bereiche einsetzbar.
Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
Technische Beschreibung:
Höhe Überflur: 900 mm.
Maße: 70x70 mm.
Schließsystem
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



• Nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang

Weitere Informationen:
Ausführung:
herausnehmbar
Gewicht:
7 kg
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 110,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 110,58*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 110,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 120,58*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 130,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,88*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,92*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,58*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,56*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 4,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.