Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     4012-284069
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, vierkant

• Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm
• Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Überflur 900 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
herausnehmbar
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470FB
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,77*
€ 112,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 112,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 122,27*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,35*
€ 125,90*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 130,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,25*
Zubehör
Schake
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 17,79*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,46*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 4,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.