Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 70x70 mm, feuerverzinkt, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280707
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten 70x70 mm, feuerverzinkt, rot/weiß
  • Absperrpfosten (Feuerwehrpfosten), Stahl, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt und weiß beschichtet. mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
  • mit Bodenhülse, ca. 500 mm Unterflur, 900 mm Überflur
  • eignet sich ideal zum Absperren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Pfostenform: eckig
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 11,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
11,4 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 110,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 110,85*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 110,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 120,88*
26 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 131,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,90*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,54*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,30*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 4,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.