Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Driver Eco-Tan, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh Driver Eco-Tan, Größe 10
Montagehandschuh Driver Eco-Tan, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270411
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     6522027
EAN/GTIN:
     4018949652262
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Montagehandschuh »Driver Eco Tan®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
•Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
•Speziell für Allergiker
•Mit hohem Tragekomfort
•Für Innen- und Außenbereiche
•Gummizug im Handrücken
•Chromfrei gegerbt
•Schadstoffgeprüft
Material: Top-Ziegen Nappaleder, sämisch gegerbt, Polyester-Oberteil
Stärke: 1,0 mm
Farbe: schwarz-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.4.
Herstellerartikelnummer:
6522027
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
10
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,56*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,59*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 4,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 4,84*
Lager 6C8MS
300
12
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.