Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Rostock,SeaCellGröße 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Rostock,SeaCellGröße 10
Handschuh Rostock,SeaCellGröße 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270206
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-SEA
EAN/GTIN:
     4018949998100
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell®

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
•Universeller Arbeitshandschuh
•Speziell für Allergiker
•Mit hohem Tragekomfort
•Für Innenbereiche
•Doppelnähte
•Komplett gefüttert
•Canvas-Stulpe
•Schadstoffgeprüft
•Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7 mg/cm² h
•pH-hautneutral
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, SeaCell®-Innenfutter
Stärke: 1,3 mm
Farbe: blau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.2.4.4.
Herstellerartikelnummer:
212150-SEA
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Indien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,30*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 4,92*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 4,97*
10 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 4,99*
Lager 6C8MS
204
12
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.