Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Verden,Spaltle.Größe 10, grau MW


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Verden,Spaltle.Größe 10, grau MW
Handschuh Verden,Spaltle.Größe 10, grau MW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-259786
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211400 VERDEN
EAN/GTIN:
     4018949114104
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Gartenhandschuh
Spaltlederhandschuh »Verden«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
•Gefüttert
•Canvas-Stulpe
Anwendungsbereiche: Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung
Material: Rindspaltleder
Länge: 260 mm
Farbe: natur

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.4.
Herstellerartikelnummer:
211400 VERDEN
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Indien
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,83*
3 Tage
95
12
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,84*
1 Tag
1668
12
€ 5,45*
ab € 1,36*
€ 1,84*
1 Tag
1668
36
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,89*
Lager 6C8MS
1224
12
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.