Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257996
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GF50013125
EAN/GTIN:
     4332163918509
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Kombi-Grundregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachboden 1x150 kg, 3x500 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, 30611851, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,18*
€ 1.527,19*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.367,65*
€ 1.529,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,38*
€ 1.548,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,91*
€ 1.551,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,86*
€ 1.711,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,38*
€ 1.819,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,23*
€ 1.799,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,02*
€ 1.724,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,74*
€ 1.676,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,65*
€ 1.627,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
AB 12.131 V12
ab € 1.060,55*
Zubehör
Rentrop
AB.12.130-500
ab € 933,46*
Zubehör
Rentrop
ROF.125 150
ab € 164,49*
Zubehör
Rentrop
FB.12.130-500
ab € 422,41*
Zubehör
Rentrop
AA50013125-2
ab € 2.755,23*
Zubehör
Rentrop
AS50013125
ab € 3.941,63*
Zubehör
Rentrop
AF50013125
ab € 1.145,38*
Zubehör
Rentrop
GS50013125
ab € 4.180,61*
Zubehör
Rentrop
AP20018125
ab € 594,94*
Zubehör
Rentrop
GP20018125
ab € 777,00*
Zubehör
Rentrop
AA50009125-2
ab € 2.578,35*
Zubehör
Rentrop
AF50009125
ab € 1.048,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.