| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830402997 Herst.-Nr.: AB 12.131 V12 EAN/GTIN: 4332163713685 |
| |
|
| | |
| Zusatzauszugboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Ausführung: | ausziehbar | Tragkraft: | 1200 kg | Feldbreite x Tiefe: | 1300 x 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830402997, 30402997 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,39* | € 1.193,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,55* | € 1.195,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,45* | € 1.209,37* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,53* | € 1.212,54* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,47* | € 1.343,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|