Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden VA 100% B1300xT1250 mm Tragkraft 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.500kg
Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.500kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830611877
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AB.12.130-500
EAN/GTIN:
     4332163918769
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Zusatzauszugboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
100 kg
Made in Germany:
Ja
Ausführung:
ausziehbar
Tragkraft:
500 kg
Feldbreite x Tiefe:
1300 x 1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830611877, 30611877
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,46*
€ 1.057,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,52*
€ 1.058,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,93*
€ 1.071,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,44*
€ 1.074,62*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,48*
€ 1.189,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,80*
€ 1.415,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,55*
€ 1.401,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,04*
€ 1.310,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,18*
€ 1.271,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.043,63*
€ 1.241,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,48*
€ 1.189,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.