Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 804
Tegera® 804
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378913
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     804-9
EAN/GTIN:
     7340118396071
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und ESD-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
804
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 17,00*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
804-10
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
804-11
ab € 9,58*
Ähnlich
Ejendals
804-6
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
804-7
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-8
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.