Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 804
Tegera® 804
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378912
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     804-8
EAN/GTIN:
     7340118395982
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und ESD-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
804
Größe:
8
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 17,06*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
804-10
ab € 9,55*
Ähnlich
Ejendals
804-11
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-6
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-7
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-9
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.