Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-571, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375941
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11571080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
20% leichteres Design* mit leistungsstarkem Schnittschutz


Typ: Industrielle Handschuhe

Erhöhter Komfort: Das ultraleichte Design von HyFlex® 11-571 macht diesen schnittfesten Industriehandschuh nach ISO D/ ANSI A4 20% leichter*, ohne dass harte Materialien verwendet werden 

Erhöhte Haltbarkeit für längeren Einsatz: Die verbesserte FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für länger anhaltende Handhabung unter abrasiven Bedingungen**

Erhöhte Abwehrkräfte:  Entwickelt mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology unter Verwendung von HPPE-Einzelgarn der nächsten Generation, erreichen die HyFlex® 11-571 Sicherheitshandschuhe die EN ISO D / ANSI A4-Normen für Schnittfestigkeit und bieten somit einen doppelt so hohen Schnittschutz***

Touchscreen-kompatibel/ ESD: Ermöglicht es dem Träger, mehrere Touchscreen-Geräte zu bedienen, während er die Handschuhe anbehält


* Im Vergleich zu Standardhandschuhen mit EN ISO D/ ANSI A4-Einstufung
** Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion
*** Im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen aus Standard-HPE-Garn


Anwendungsbereiche:
  • Assembly of sharp parts
  • Handhabung scharfkantiger Metallteile
  • Leichte Stanzarbeiten
  • Wartungsarbeiten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung|Verstärkte Daumenbeuge

Standards:
  • Ecovadis label
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 16350:2014
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • Food Contact
  • OEKO-TEX® Hohenstein
  • Dermatologically Tested


Verpackungseinheit:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
205-272 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Ja
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,04*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 12,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,62*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,77*
€ 12,63*
20 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 151,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.