| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1351943 Herst.-Nr.: 97002090 EAN/GTIN: 0076490474430 |
| |
|
| | |
| Professionelle Heizungs- und Klimatechniker haben uns gesagt was sie brauchen ..., und wir haben reagiert.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Edelstahl und Kevlar®-Fasern schützen vor Metallteilen, Schrauben und Blechen
- Halb so dünn wie Leder, sechsmal höherer SchnittschutzMit Nitrilschaum beschichtete Innenhand für einen sicheren Nass- und Trockengriff
- Anatomische Passform und Atmungsaktivität für herausragenden Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Anwendungsbereiche:- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Verarbeiten von Blechen, Coils, Rohren
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
Standards:- EN 388:2003
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI ABR 3
- ANSI Cut A3
- Category II
Verpackungseinheit: - 12 Paare in einem Beutel
- 72 Paare in einem Karton
Weitere Informationen: | | Länge: | 226-269 mm | Gauge: | 18 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4X21B | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| |