Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10
Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134841
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291000/10
EAN/GTIN:
     4018949291102
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Rindnarblederhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Universeller Arbeitshandschuh
•Mit hohem Tragekomfort
•Doppelnähte für hohe Belastungen
•Canvas-Stulpe (reinigungsbeständig)
Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindnarbleder
Stärke: 1,3 mm
Farbe: natur

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.2.3.2.
Herstellerartikelnummer:
291000/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Indien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,41*
3 Tage
12
12
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,45*
5 Tage
192
12
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,52*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar ( entspricht € 145,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.