Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell EDGE® 48-929, Größe 11,0
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1194821
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48929110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz
Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
Die Vollbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.
Anwendungsbereiche:
Spanen/Stanzen/Schneiden
Schleifen
Montage von Komponenten
Wartungsarbeiten
Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
Handhabung von scharfkantigen Objekten
Grip Design:
Rautenprofil
Standards:
EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
ANSI ABR 5
ANSI Cut A3
Category II
Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
225-285 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Mechanikerhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,79004*
€ 67,15008*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 57,01008*
€ 67,24008*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,15008*
€ 74,72004*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,77004*
€ 81,19008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,72004*
€ 88,91685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,52004*
€ 80,34885
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 65,86008*
€ 78,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,92008*
€ 74,8749
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 62,48004*
€ 74,35125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 60,46008*
€ 71,9475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,76004*
€ 69,92445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,15008*
€ 62,0586
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,34584* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48929100
ab € 49,70004*
Ähnlich
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48929060
ab € 49,89*
Ähnlich
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48929070
ab € 49,64004*
Ähnlich
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48929080
ab € 49,84008*
Ähnlich
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48929090
ab € 49,99008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen