| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194715 Herst.-Nr.: 4005110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwerer PVC-Handschuh mit komfortablem InnenfutterTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Spezielle Nitril-/PVC-Mischung für eine erhöhte Strapazierfähigkeit, Schutzleistung und Flexibilität
- PVC-Chemikalienschutzhandschuh, zertifiziert gemäß EN ISO 374:2016, Typ A
- Hohe Strapazierfähigkeit und Flexibilität auch bei Niedrigtemperaturen
Anwendungsbereiche:- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Chemikalienverarbeitung
- Wartungsarbeiten
- Reinigung
Endbearbeitung: Schaumstoff-Griffprofil an der Innenhand Grip Design: Schaumbeschichtung Standards:- CE 0493
- EN ISO 374-1:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- Food Contact
Verpackungseinheit: - 12 Paar/Beutel, 60 Paar/Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 380 | Gauge: | 13 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 11 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4131A | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLMPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,13004* | € 88,68* | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,20004* | € 89,81004* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,86* | € 92,08008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,59417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|