Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1147298
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8804/8
EAN/GTIN:
     7340118319186
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8800, 8802, 8803, 8804

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz


EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
8804/8
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8804
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,08*
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,40*
5 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,43*
2 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 6,46*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8804
ab € 4,52*
Ähnlich
Ejendals
8804/10
ab € 3,73*
Ähnlich
Ejendals
8804/11
ab € 3,73*
Ähnlich
Ejendals
8804/9
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.