Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214G-7340118319193
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8804/9
EAN/GTIN:
     7340118319193
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »TEGERA® 8804« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche und Rückseite beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Wasserdicht Material: Nylon, Spandex, Nitril-Beschichtung Gauge: 18 Länge: 23–26 cm Farbe: schwarz-gelb EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikhandschuh, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,10*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 6,41*
5 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,44*
2 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,47*
Lager 214
186
1
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8804
ab € 4,52*
Ähnlich
Ejendals
8804/10
ab € 3,73*
Ähnlich
Ejendals
8804/11
ab € 3,73*
Ähnlich
Ejendals
8804/8
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.