Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8804, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1147269
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8804/10
EAN/GTIN:
     7340118319155
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8800, 8802, 8803, 8804

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz


EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
8804/10
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8804
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,12*
3 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 4,79*
€ 6,18*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 6,45*
5 Tage
256
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,48*
2 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8804
ab € 4,52*
Ähnlich
Ejendals
8804/11
ab € 3,73*
Ähnlich
Ejendals
8804/8
ab € 3,74*
Ähnlich
Ejendals
8804/9
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.