Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-135, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11135 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077045
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11135100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Antistatisch


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlos gestrickt
  • Textilträger aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort
  • Dehnfähige Polyurethanbeschichtung
  • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
  • Antistatische Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen
  • Flusenarmer Handschuh


Endbearbeitung: Beschichtete Fingerspitzen

Standards:
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Gauge:
13
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
113XA
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,19*
€ 39,34008*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,93008*
€ 39,77004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,16004*
€ 39,91008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,91008*
€ 47,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19004*
€ 44,25615
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28004*
€ 40,79325
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,62008*
€ 38,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49004*
€ 37,47315
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,89008*
€ 35,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,41008*
€ 34,998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16004*
€ 29,94045
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,09667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11135060
ab € 25,23*
Ähnlich
Ansell
11135070
ab € 25,22004*
Ähnlich
Ansell
11135080
ab € 25,12008*
Ähnlich
Ansell
11135090
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.