Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MechanicEco, Größe 10, blau, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MechanicEco, Größe 10, blau, FORMAT
Handschuh MechanicEco, Größe 10, blau, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101096
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784545846
EAN/GTIN:
     4317784545846
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicECO

Ausführung:
• Höchste Taktilität
• Gute Atmungsaktivität durch mikroporöse Beschichtung
• Ecomaster®-Beschichtung, DMF frei
• DST – Direkt Skin Technology
Einsatzbereiche: Montage, Feinmechanik, Verpackung und Logistik
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Nylon
Gauge: 18
Größe: 7–11

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
730
10
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,65*
3 Tage
730
10
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 2,73*
4 Tage
730
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 3,00*
5 Tage
660
100
€ 9,95*
ab € 2,471*
€ 3,021*
Lager 6C8MS
730
10
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.