Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh MITAR LeMan Cut 5 Größe 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-911-553-055-07
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-055-07
EAN/GTIN:
     4250206467824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger Handschuh aus blauer HPPE- und Glasfaser mit Strickbund. NBR Nitril-Beschichtung, gesandet. Protektoren auf Handrücken, EN 388: 4-X-4-2-D
Weitere Informationen:
Größe:
07
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,75*
5 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 126,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.