Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh ECOGRIP® Mitar LeMan Cut5, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5689946
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-055-7
EAN/GTIN:
     4250206467824
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Verstärkung an der Daumenbeuge, Protektoren auf Handrücken
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42DP
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril, gesandet
Trägermaterial:
HPPE, Glasfaser
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,64*
Lager 302
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 126,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,17*
€ 150,1423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,98*
€ 147,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,87*
€ 141,4553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,20*
€ 135,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,42*
€ 131,3998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 100,68*
€ 119,8092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,068* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.