Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh CRAFTER I Größe 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2794-109-07
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2794-109-07
EAN/GTIN:
     4250206412824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger-Schutzhandschuhe: Handfläche, Daumen, Zeigefinger, Pulsschutz, Knöchelschutz und Fingerspitzen aus Narbenleder, Rücken und Stulpe aus naturfarbenem Gewebe, mit gelbem Band eingefasst. Gerautes Polyester-Futter in der Handinnenfläche. Mit Gummizug. Gesamtlänge: ca. 26 cm Gr. 10. Zertifiziert nach DIN EN 388: 3 1 4 3
Weitere Informationen:
Größe:
07
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
70
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 35,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Paar
Mindestbestellmenge: 70 Paar ( entspricht € 532,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.