Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh CRAFTER I, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5653104
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2794-109-7
EAN/GTIN:
     4250206412824
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Arbeitshandschuh CRAFTER I im Canadian-Style bietet durch seine an die Hand angepasste Schnittform guten Tragekomfort. Die Innenhand und der Knöchelschutz sind aus Rindnarbenleder, die Rückhand ist aus naturbelassenem und abriebfestem Baumwollköper. Das Futter in der Innenhand ist aus weichem Polyester. Die Stulpe aus Baumwolle hat zusätzlich einen Pulsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
natur/gelb
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3143
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnarbenleder, Baumwolle, Polyester
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
70
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,64*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,98*
€ 35,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,598* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.