Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Drehmomentschlüssel MicroClick MC 10 #23348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     6922B-4675496
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23348
EAN/GTIN:
     4006274233485
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 10 von PROXXON ergänzt die Erfolgslinie unserer MicroClick-Präzisionswerkzeuge. Automatische Auslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende (verrastbar). Gut lesbare Fensterskala. Zusätzliche Mikro-Skala zur Feinjustierung: 1 Drehung = 2,0 Nm, Skalenring mit 0,2 Nm-Teilung. Werkzeugaufnahme durch 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze. Dazu ein aufsteckbarer Adapter mit Federhülse zur formschlüssigen Haltung von Standardbits 6,3 mm (1/4"). Stirnseitig 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen eines T-Griffes mit Gleitstück (gehört zum Lieferumfang). Hinweis: Ein ernognomisch gut geformter Schraubendreher-Griff ermöglicht ohne Hilfsmittel Drehmomente von 6 - 8 Nm "aus Menschenhand". Deshalb hat der MC 10 eine 1/4"-Aufnahme stirnseitig für den Einsatz eines Hebels (T-Griff, Ratsche). Praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang. Gewerblich voll nutzbar! Für 2 - 10 Nm; Genauigkeit: +/- 6%; Gesamtlänge: 165 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Zum superpräzisen Anziehen von Schrauben
Verpackungsinhalt:
1 Drehmomentschrauber MC 10, 1 Adapter mit Federhülse, 1 T-Griff mit Gleitstück
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,51*
Lager 6922
60 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,79*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 76,00*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 75,99*
€ 100,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.