| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1913396 Herst.-Nr.: 23348 EAN/GTIN: 4006274233485 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Micro Click MC 10 für 2-10 Nm Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 10 von PROXXON ergänzt die Erfolgslinie unserer MicroClick-Präzisionswerkzeuge. Automatische Auslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende (verrastbar). Gut lesbare Fensterskala. Zusätzliche Mikro-Skala zur Feinjustierung: 1 Drehung = 2,0 Nm, Skalenring mit 0,2 Nm-Teilung. Werkzeugaufnahme durch 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze. Dazu ein aufsteckbarer Adapter mit Federhülse zur formschlüssigen Haltung von Standardbits 6,3 mm (1/4"). Stirnseitig 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen eines T-Griffes mit Gleitstück (gehört zum Lieferumfang). Hinweis: Ein ergonomisch gut geformter Schraubendreher-Griff ermöglicht ohne Hilfsmittel Drehmomente von 6 - 8 Nm "aus Menschenhand". Deshalb hat der MC 10 eine 1/4"-Aufnahme stirnseitig für den Einsatz eines Hebels (T-Griff, Ratsche). Praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang. Gewerblich voll nutzbar! Technische Daten:- Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes - Gut lesbare Fensterskala und Mikro-Skala zur Feinjustierung - Für 2 - 10 Nm - Genauigkeit: +/- 6% - Gesamtlänge: 165 mm - Gewicht: 0,532 kg 1 Drehmomentschrauber MC 10, 1 Adapter mit Federhülse, 1 T-Griff mit Gleitstück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,532 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,61* | € 71,22* | | | | | 61 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,88* | € 71,52* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 59,41* | € 75,57* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 75,91* | € 100,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|