Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Basistisch (Arbeitsplatzsystem Serie E )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-E-B-AT-1200-900H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1200-900H.12
EAN/GTIN:
     4040376254061
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
  • Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm.
  • Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1200 x T900 x H630-980 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1200 x T900 x H650-1000 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Plattenstärke:
30 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Arbeitsplatzsysteme Serie E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,73*
€ 583,75*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,88*
€ 583,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 586,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,65*
€ 1.003,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,75*
€ 694,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
€ 522,94*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
€ 547,06*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
€ 601,37*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
€ 128,85*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
€ 149,37*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
€ 214,53*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
€ 312,64*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
€ 370,86*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
€ 392,80*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
€ 453,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.