| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-09-RS125EP-4LF Herst.-Nr.: 09-RS125EP-4LF EAN/GTIN: 4040376863768 |
| |
|
| | |
| Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenlänge: | 125 mm | Plattenbreite: | 30 mm | Höhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expanderbefestigung für Lenkrollen, Rohrbefestigung Lenkrolle, Werkbankfuß, werkbankfuß rau, expanderbefestigung für lenkrollen, lenkrollensatz 125mm, rollensatz, lenkrollen, expanderbefestigung, rollen, werkbank rollen, rollen werkbank |
| | |
| |