Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-RS125EP-2LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125EP-2LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376814067
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
125 mm
Plattenbreite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Expanderbefestigung für Lenkrollen, Rohrbefestigung Lenkrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, bock- und lenkrollensatz, rollensatz, lenkrollen, bockrollen, expanderbefestigung, rollen, werkbank rollen, rollen werkbank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AB-AP-SP
ab € 108,40*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,39*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 448,32*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.11
ab € 494,45*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.11
ab € 165,72*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.11
ab € 250,53*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.11
ab € 316,86*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.11
ab € 407,86*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.11
ab € 385,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.