Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container mit 4 Schubladen, B480xT600xH545mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-US-3-4A.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-4A.12
EAN/GTIN:
     4040376906564
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbau-Container mit 4 Schubladen|B480 x T600 x H545 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,69*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 23,62*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 13,99*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,85*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 20,53*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.