Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container mit 2 Schubladen, B480xT600xH395mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-US-2-2A.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-2A.12
EAN/GTIN:
     4040376880116
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbau-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H395 mm|Oben offen - zur Verwendung als Unterbau-Container.|Oben offen - zur Verwendung als Unterbau-Container.|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL7035
Plattenlänge:
480 mm
Plattenbreite:
600 mm
Höhe:
395 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 313,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
€ 11,53*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
€ 11,09*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
€ 18,85*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
€ 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.